Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710852
Cod. Produttore
BIZ710852

Informazioni di prodotto

Gancio ad ancora facile da installare, ideale per sospendere carichi leggeri in materiali cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Adatto a cavità e materiali cavi fino a 70 mm
  • Confezione da 10 pezzi per un utilizzo efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto sicuro per illuminazione a soffitto
  • Materiale zincato resistente alla corrosione
  • Affidabilità nel fissaggio e durata nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gancio a bascula in metallo con diametro di 6 mm e lunghezza di 125 mm, progettato per un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per sostenere carichi in ambienti tecnici. La filettatura consente un montaggio semplice e preciso, rendendo questo gancio un componente affidabile per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Gancio ad ancora, Ø 6 x 125 mm, in acciaio zincato (x 10). Per sospendere carichi leggeri in cavità e materiali cavi < 70 mm. Ideale per illuminazione a soffitto. Lunghezza dell'ancora 125 mm. Inserimento: ancora rivolta con il lato lungo verso l'alto.

Protezione della superficie

Altro

Lunghezza del tassello

125 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con rondella

Con dado cieco

Produttore

Gancio a bascula Ø6x125 mm acciaio zincato per sospensione carichi leggeri (x10)