Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700210
Cod. Produttore
BIZ700210
Cod. EAN
3700420301950

Informazioni di prodotto

Il BLBIZ700210 garantisce efficienza e affidabilità nel lavoro quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con la sostituzione rapida della ganascia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durata dell’attrezzatura con componenti di alta qualità
  • Ottimizzazione delle prestazioni per un lavoro più preciso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ganascio di ricambio progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel collegamento di componenti elettrici. La sua struttura ergonomica facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Ganascia di ricambio per pinza spellacavi automatica BIZ 700 081.

larghezza

70 mm

adatto per

Utensile per asportazione isolamenti

lunghezza

15 mm

materiale

Altro

forma della lama

Diritto

Produttore

Ganascia ricambio pinza spellacavi automatica BIZ 700081 design compatto alta durata