Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ205501
Cod. Produttore
BIZ205501
Cod. EAN
3700882117243

Informazioni di prodotto

La ganascia di blocco in nylon dielettrico garantisce sicurezza e praticità nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Materiale leggero (30 g) per una facile manipolazione
  • Facile da installare su fori con diametro minimo di 7 mm
  • Resistente fino a 450 kg, assicurando robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile grazie alla capacità di bloccare fino a 6 lucchetti
  • Materiale dielettrico che garantisce sicurezza elettrica
  • Durata prolungata e affidabilità nelle operazioni di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ganascio di blocco realizzato in nylon resistente, progettato per garantire sicurezza nelle operazioni di isolamento elettrico. Il materiale in nylon assicura durabilità e leggerezza, mentre il design con fori facilita l'applicazione di più dispositivi di blocco contemporaneamente. Questo accessorio è ideale per l’uso in ambienti industriali e impianti elettrici, offrendo un sistema affidabile per il blocco e la segnalazione delle apparecchiature durante le operazioni di manutenzione. La struttura ergonomica permette una facile maneggevolezza e un fissaggio sicuro, contribuendo a prevenire rischi di incidenti elettrici. Descrizione del produttore: Ganascia di blocco in nylon dielettrico per 6 lucchetti. Articolo leggero: 30 g. Resiste fino a 450 kg. Si adatta a un orifizio avente un Ø di minimo 7 mm. Ø max. dell'anello: 9 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di blocco

lunghezza totale

178 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Biz Consignation

Produttore

Ganascia di blocco nylon dielettrico 6 lucchetti 450 kg foro min 7 mm sicurezza elettrica