Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ750021
Cod. Produttore
BIZ750021
Cod. EAN
3700420322917

Informazioni di prodotto

Spray per galvanizzazione ideale per proteggere e preservare le superfici metalliche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida applicazione grazie all'asciugatura veloce
  • Riduce i tempi di lavoro con un prodotto pronto all’uso
  • Buona adesione su superfici metalliche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro corrosione e ossidazione
  • Resistenza fino a 250 °C per applicazioni durature
  • Risparmio energetico grazie alla conservazione ottimale dei materiali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spray a base di zinco con finitura opaca, ideale per la protezione e la zincatura di superfici metalliche. Garantisce una resistenza efficace alla corrosione fino a 250°C, offrendo una copertura uniforme e duratura. Formulato per facilitare l'applicazione su parti in metallo, questo prodotto è adatto per interventi di manutenzione e riparazione, assicurando una protezione galvanica di alta qualità. La confezione da 650 ml permette un uso pratico e prolungato. Descrizione del produttore: Spray per galvanizzazione e zincatura, resistenza normale 250 °C, 500 ml, per proteggere contro la corrosione e l'ossidazione. Asciuga rapidamente. Buona resistenza ai prodotti chimici e alle intemperie. Buona aderenza.

funzione

Protezione dalla corrosione

ambito di impiego

Superfici zincate

capacità

500 ml

infiammabile

senza piombo

ad asciugatura rapida

verniciabile

Serie

Biz A / rosol

Produttore

Spray galvanizzazione zincatura opaca 650 ml protezione anticorrosione superfici metalliche asciugatura rapida resistenza 250°C