Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41314300
Cod. Produttore
41314300
Cod. EAN
8012952026825

Informazioni di prodotto

GALLERY 1997 SAP-T 250 CNR NATURALE
Descrizione del produttore: GALLERY 1997 SAP-T 250 CNR NATURALE è un materiale elettrico caratterizzato da un design naturale e una finitura di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e durata, si adatta perfettamente a installazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l’uso quotidiano, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali in contesti residenziali e professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un materiale elettrico efficiente e di facile integrazione.

larghezza

317 mm

lunghezza

732 mm

altezza/profondità

105 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65