Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41311214
Cod. Produttore
41311214
Cod. EAN
8012952042511

Informazioni di prodotto

GALLERY 1992 SAP-T 150 CNR NATURALE DI
Descrizione del produttore: GALLERY 1992 SAP-T 150 CNR NATURALE è un prodotto elettrico caratterizzato da un design naturale e funzionale, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e qualità. La sua struttura è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, adattandosi perfettamente a diversi ambienti e applicazioni elettriche. Questo modello rappresenta una soluzione versatile e robusta per chi cerca materiali elettrici di alta qualità con un aspetto sobrio e naturale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

732 mm

larghezza

317 mm

altezza/profondità

105 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65