Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41311200
Cod. Produttore
41311200
Cod. EAN
8012952643114

Informazioni di prodotto

GALLERY 1992 SAP-T 150 CNR NATURALE
Descrizione del produttore: GALLERY 1992 SAP-T 150 CNR NATURALE è un materiale elettrico caratterizzato da un design naturale e funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua qualità e affidabilità, ideale per applicazioni che richiedono componenti durevoli e di facile installazione. La sua finitura naturale lo rende adatto a diversi ambienti, garantendo un'integrazione estetica armoniosa con l'ambiente circostante. Perfetto per chi cerca un prodotto elettrico che coniughi performance e aspetto sobrio.

larghezza

317 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

732 mm

altezza/profondità

105 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65