Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41311114
Cod. Produttore
41311114
Cod. EAN
8012952042504

Informazioni di prodotto

GALLERY 1992 SAP-T 100 CNR NATURALE DI
Descrizione del produttore: GALLERY 1992 SAP-T 100 CNR NATURALE è un materiale elettrico caratterizzato da un design naturale e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per la capacità di integrarsi armoniosamente in diversi contesti, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. Adatto a installazioni elettriche, offre una soluzione versatile e durevole per esigenze professionali e residenziali.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

105 mm

lunghezza

732 mm

larghezza

317 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65