Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LWLVFSN1B10
Cod. Produttore
LVFSN1B10
Cod. EAN
8013975222126

Informazioni di prodotto

  • Contrappeso: Interno
  • Angolo di attivazione: 15°
  • Numero relè: 1 contatto in scambio
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Portata contatti: AC1 10A, AC15 4A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: LVFSN1B10
Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE, CAVO IN NEOPRENE, 10MT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Galleggiante regolatore livello acque scure cavo neoprene 10m

€ 102,05 x 1 pz.
(pz.)