Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LWLVFSA1D10
Cod. Produttore
LVFSA1D10
Cod. EAN
8013975241301

Informazioni di prodotto

  • Contrappeso: Acciaio inox AISI 316
  • Angolo di attivazione: 30°
  • Numero di relè: 1 contatto in scambio
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Portata contatti: AC1 10A, AC15 8A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado di protezione: IP68
  • Serie: LVFSA1D10
Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE POTABILI, CAVO IN PVC CERTIFICATO ACS+AD8, 10MT

larghezza

43 mm

altezza

92 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Galleggiante regolatore livello acque potabili cavo PVC certificato 10m