Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LWLVFSP1W03
Cod. Produttore
LVFSP1W03
Cod. EAN
8013975222195

Informazioni di prodotto

  • Angolo attivazione: 45°
  • Numero relè: 1
  • Contatti: 1 scambio SPDT
  • Tensione nominale AC: 250 V
  • Portata contatti: AC1 10A, AC15 8A
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: LVFSP1W03
Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE, CAVO IN PVC, 3MT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

GALLEGGIANTE REGOLATORE LIVELLO ACQUE CHIARE CAVO PVC 3MT