Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LWLVFSP1W10
Cod. Produttore
LVFSP1W10
Cod. EAN
8013975222218

Informazioni di prodotto

  • Angolo attivazione: 45°
  • Numero relè: 1 contatto scambio
  • Tensione nominale AC: 250 VAC
  • Portata contatti: AC1 10A, AC15 8A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale corpo: Polipropilene
  • Serie: LVFSP1W10
Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE, CAVO IN PVC, 10MT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Galleggiante regolatore livello acque chiare PVC cavo 10 metri