Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LWLVFSN1W15
Cod. Produttore
LVFSN1W15
Cod. EAN
8013975222171

Informazioni di prodotto

  • Angolo attivazione: 45°
  • Numero relè: 1 contatto in scambio
  • Tensione nominale AC: 250 VAC
  • Portata contatti: AC1 10A, AC15 8A
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale cavo: Neoprene H07
  • Serie: LVFSN1W15
Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE, CAVO IN NEOPRENE, 15MT

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

GALLEGGIANTE REGOLATORE LIVELLO ACQUE CHIARE CAVO NEOPRENE 15MT