› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Livello - Ultrasuoni

Galleggiante regolatore livello acque chiare cavo neoprene 10 metri

Cod. Rexel LWLVFSN1W10
Cod. Produttore LVFSN1W10
Cod. EAN 8013975222164

Informazioni principali

  • Angolo attivazione: 45°
  • Numero relè: 1 contatto in scambio
  • Tensione nominale AC: 250 VAC
  • Portata contatti: AC1 10A / AC15 8A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Temperatura impiego: max +50 °C
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: LVFSN1W10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUE CHIARE, CAVO IN NEOPRENE, 10MT

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

principio di misura fisico

Galleggiante

Numero contatti di commutazione

1

Galleggiante regolatore livello acque chiare cavo neoprene 10 metri
€ 54,07 x 1 pz.
(pz.)