Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          GAE 100 + CLIPS 125X125

          SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel SOLER & PALAU
          Cod. Rexel MESO6472
          Cod. Produttore 6472
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          GAE 100 + CLIPS 125X125

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          GAE 100 + CLIPS 125X125
          MESO6472 SOLER & PALAU
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SOLER & PALAU

          Ventilatore elicoidale SILENT-100 CRZ silenzioso per ambienti residenziali
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Ventilatore elicoidale SILENT-100 CRZ silenzioso per ambienti res...

          € 117,67 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210401500
          Cod. Produttore: 5210401500
          Cod. EAN: 8413893192561
          Ventilatore elicoidale EDM-80 NT 230V 50Hz per ventilazione industriale e civile
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Ventilatore elicoidale EDM-80 NT 230V 50Hz per ventilazione indus...

          € 71,97 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210044300
          Cod. Produttore: 5210044300
          Cod. EAN: 8413893179043
          Ventilatore elicoidale EDM-80 N 230V per ventilazione industriale
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Ventilatore elicoidale EDM-80 N 230V per ventilazione industriale

          € 39,10 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210035100
          Cod. Produttore: 5210035100
          Cod. EAN: 8413893174437
          Aspiratore domestico SILENT-100 CZ 220-240V silenzioso residenziale
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore domestico SILENT-100 CZ 220-240V silenzioso residenzia...

          € 71,97 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210400700
          Cod. Produttore: 5210400700
          Cod. EAN: 8413893184023
          Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore bagno extrapiatto silenzioso DECOR-100 C 230V

          € 47,79 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210001300
          Cod. Produttore: 5210001300
          Cod. EAN: 8413893105943
          Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso
          Aspiratori domestici
          SOLER & PALAU

          Aspiratore bagno extrapiatto DECOR-100 CR 230V silenzioso

          € 94,64 x 1 pz.
          Cod. Rexel: MESO5210002100
          Cod. Produttore: 5210002100
          Cod. EAN: 8413893105967
          https://rexel.it/prodotto/gae-100-clips-125x125-1206925 6472 0,0000 GAE 100 + CLIPS 125X125 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SOLER & PALAU

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00