Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15302100
Cod. Produttore
15302100
Cod. EAN
8012952407815

Informazioni di prodotto

GABBIANO 808 FLC 2X55L CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente Gabbiano 808 con due sorgenti luminose da 55 watt ciascuna, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il corpo in materiale resistente garantisce durata nel tempo, mentre la finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e affidabile. Adatta per installazioni elettriche professionali, assicura prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto.

altezza/profondità

120 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20