Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15302409
Cod. Produttore
15302409
Cod. EAN
8012952046373

Informazioni di prodotto

GABBIANO 808 FL 2X54 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Gabbiano 808 FL è un apparecchio elettrico bianco progettato per l’illuminazione con due sorgenti luminose da 54 watt ciascuna. Questo prodotto combina funzionalità ed efficienza, offrendo una soluzione affidabile per ambienti che richiedono una luce intensa e uniforme. La sua struttura è pensata per garantire durata e facilità di installazione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

596 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

120 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20