Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14302008
Cod. Produttore
14302008
Cod. EAN
8012952030075

Informazioni di prodotto

GABBIANO 708 FLC 2X36L CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto GABBIANO 708 FLC 2X36L CELL-F BIANC è una soluzione elettrica progettata per supportare fino a due sorgenti luminose, garantendo un'illuminazione efficiente e affidabile. La sua struttura è pensata per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo, con un design funzionale e compatto. Il materiale di costruzione assicura robustezza e resistenza, mentre la finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto si distingue per la capacità di integrare facilmente due lampade da 36 watt, offrendo una gestione ottimale della luce per spazi professionali o residenziali.

larghezza

596 mm

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

120 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20