Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14302407
Cod. Produttore
14302407
Cod. EAN
8012952006605

Informazioni di prodotto

GABBIANO 708 FL 2X54 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto Gabbiano 708 FL 2X54 CELLF-E è una soluzione elettrica caratterizzata da un design funzionale e un colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per supportare fino a due sorgenti luminose, garantisce efficienza e affidabilità nell'illuminazione. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni elevate, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità.

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

120 mm

larghezza

596 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20