Descrizione del prodotto
Gabbia di protezione realizzata in tondino di acciaio plastificato, verniciata con cataforesi epossidica per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata specificamente per la protezione antiurto della versione Rodio 36LED, presenta dimensioni compatte di 456 mm di lunghezza, 300 mm di larghezza e 25 mm di altezza, con un peso di 0,7 kg. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo questo accessorio ideale per proteggere efficacemente le componenti LED da impatti meccanici senza compromettere l’estetica dell’installazione. Descrizione del produttore: Gabbia di protezione - Rodio 36LED