Descrizione del prodotto
Gabbia di protezione in tubo d'acciaio tondo plastificato, verniciata con cataphoresi epossidica, progettata per offrire una protezione antischock efficace per apparecchi LED da 12 a 24 LED. Le dimensioni compatte di 343 mm di lunghezza, 293 mm di larghezza e 25 mm di altezza, insieme al peso leggero di 0,2 kg, la rendono ideale per proteggere i componenti LED senza comprometterne la funzionalità. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a diverse installazioni elettriche e ambienti industriali. Descrizione del produttore: Gabbia di protezione - Rodio 12-24LED