Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99792800
Cod. Produttore
99792800
Cod. EAN
8012952162509

Informazioni di prodotto

GABBIA PROTEZIONE RODIO LED 350 NERO
Gabbia di protezione in tubo d'acciaio tondo plastificato, progettata per la protezione antichoc di apparecchi LED. Verniciata con processo di cataphoresi a base di resina epossidica per garantire una finitura resistente e duratura. Il prodotto è di colore nero e presenta dimensioni compatte di 496 mm di lunghezza, 300 mm di larghezza e 25 mm di altezza, con un peso di 0,7 kg. Questa struttura robusta assicura una protezione efficace contro urti e impatti, mantenendo al contempo la funzionalità e l'efficienza luminosa dell'apparecchio. Descrizione del produttore: Gabbia di protezione - Rodio HP-HE

colore

Nero

larghezza

300 mm

lunghezza

496 mm

Produttore

Gabbia protezione LED Rodio 350 nero antichoc acciaio