Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32101200
Cod. Produttore
32101200
Cod. EAN
8012952382730

Informazioni di prodotto

GABBIA DI PROTEZIONE 1122 NERO
Gabbia di protezione antishock realizzata in tubolare di acciaio plastificato nero con finitura verniciata a cataforesi epossidica. Progettata per offrire una robusta protezione contro impatti, presenta un diametro di 520 mm e un'altezza di 110 mm, con un peso di 0,4 kg. Il fissaggio avviene tramite viti, garantendo un'installazione sicura e stabile. Questo accessorio è ideale per proteggere componenti elettrici e luminari, assicurando durata e resistenza grazie al materiale di alta qualità e al trattamento superficiale. Descrizione del produttore: Gabbia

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

diametro

520 mm

Produttore

Gabbia protezione antishock acciaio plastificato nero installazione viti