Descrizione del prodotto
Gabbia di protezione realizzata in tondino d'acciaio plastificato bianco, progettata per essere fissata direttamente al soffitto. La struttura è verniciata con cataphoresi epossidica, garantendo resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 1700 mm di lunghezza, 275 mm di larghezza e 140 mm di altezza, unite al peso contenuto di 1 kg, rendono questo accessorio ideale per la protezione di apparecchiature luminose con doppia lampada da 58W, assicurando sicurezza e integrità dell'impianto. Descrizione del produttore: Gabbia antiurti