Descrizione del prodotto
Gabbia di protezione realizzata in tubi di acciaio tondo plastificato di colore bianco, progettata per essere applicata direttamente al soffitto. Verniciata con processo di cataphoresi a base epossidica, garantisce resistenza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte di 1400 mm di lunghezza, 195 mm di larghezza e 140 mm di altezza, unite a un peso contenuto di 1,2 kg, la rendono una soluzione pratica e funzionale per la protezione di apparecchiature elettriche e impianti di illuminazione. Ideale per ambienti che richiedono sicurezza e protezione da urti accidentali senza compromettere l'estetica e la funzionalità. Descrizione del produttore: Gabbia antiurti