Descrizione del prodotto
Gabbia di protezione antichoques realizzata in tubolare di acciaio plastificato di colore bianco, con finitura verniciata a cataforesi epossidica. Progettata per essere fissata direttamente al plafone, offre una protezione efficace contro gli urti, mantenendo al contempo leggerezza e robustezza. Le dimensioni sono di 1600 mm di lunghezza, 295 mm di larghezza e 140 mm di altezza, con un peso di 0,9 kg. Questa struttura è ideale per ambienti che richiedono una protezione durevole e affidabile delle sorgenti luminose. Descrizione del produttore: Gabbia antiurti