› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

GABBIA FAN CIL PICCOLO

Cod. Rexel PL819020
Cod. Produttore 819020
Cod. EAN 8014950800421

Informazioni principali

  • Descrizione: GABBIA FAN CIL PICCOLO
  • Applicazione: Industrial e terziario
  • Protezione: IP elevato
  • Uso: Magazzini e garage
  • Illuminazione: LED integrato
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: PL819020
  • Ambienti: Stagno e polvere

Descrizione del prodotto

GABBIA FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: GABBIA FAN CIL PICCOLOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
GABBIA FAN CIL PICCOLO