Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6276943
Cod. Produttore
6276943
Cod. EAN
4012195897125

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo interno
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Deviazione canali
  • Compatibilità: Rapid 80 GA
  • Serie: Rapid 80®
  • Tipologia: Porta apparecchi
  • Applicazione: Interna
  • Codice prodotto: GASI90130EL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo interno per la deviazione di direzione dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Anodizzato

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-SI90130EL ANGOLO INTERNO SIMMETR