Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6279343
Cod. Produttore
6279343
Cod. EAN
4012195768579

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Angolo interno per canali
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Deviazione direzione
  • Compatibilità: Rapid 80 GA
  • Serie: Rapid 80®
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Codice prodotto: CP6279343
  • Uso: Porta apparecchi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolo interno per la deviazione di direzione dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-SI70130EL ANGOLO INTERNO