Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6279323
Cod. Produttore
6279323
Cod. EAN
4012195768524

Informazioni di prodotto

Curva piana simmetrica 70x130x300 Alluminio anodizzato alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva piana per la deviazione di direzione dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

Tipologia

Parte inferiore

senza alogeni

profondità

70 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

direzione

Ascendente/discendente

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-SF70130EL CURVA PIANA 70X130MM A