Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6279303
Cod. Produttore
6279303
Cod. EAN
4012195768401

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid 80®
  • Montaggio: diretto a parete
  • Tipo: canale porta apparecchi
  • Base: senza foratura
  • Lunghezza max: 6000 mm
  • Colori: vari RAL su richiesta
  • Superficie: laminata esterna
  • Elementi: inferiori e superiori disponibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale porta apparecchi senza foratura alla base indicato per il montaggio diretto a parete o su mensole. Su richiesta possono essere realizzati anche elementi inferiori e superiori del canali e coperchi con lunghezze extra, fino a 6000 mm, e anche altri colori RAL. Le superfici esterne dei canali porta apparecchi sono laminate.

colore

Alluminio

larghezza

130 mm

senza alogeni

profondità

70 mm

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK10

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

1

Sezione utilizzabile

6480 mm²

larghezza parte superiore 1

76,5 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

forma rettangolare

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-S70130EL CANALE INCASSO APPARECC