Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6279723
Cod. Produttore
6279723
Cod. EAN
4012195770091

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC, acciaio, alluminio
  • Apertura sistema: 76,5 mm
  • Staffa di bloccaggio: tipo RKV3V
  • Staffe per 2000 mm: 6 montate
  • Contatto elettrico garantito
  • Compatibile con canali Rapid 80
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: Rapid 80®

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per la chiusura dei canali porta apparecchi Rapid 80 GK (PVC), GS (acciaio), GA (alluminio) e colonne ISS con apertura sistema da 76,5 mm. Il contatto elettrico tra la parte superiore e quella inferiore del canale/della colonna è garantito dalle staffe di bloccaggio del tipo RKV3V. Per ogni lunghezza di fornitura (2000 mm) sono montati di serie 6 staffe di bloccaggio.

colore

Alluminio

larghezza

76,5 mm

Tipologia

Liscio

senza alogeni

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

film protettivo

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-OTEL PARTE SUPERIORE