Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6279701
Cod. Produttore
6279701
Cod. EAN
4012195769989

Informazioni di prodotto

  • Serie: Rapid 80®
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Giunto universale
  • Applicazione: Canali porta apparecchi
  • Compatibilità: Elementi rettilinei
  • Confezione: 2 giunti
  • Quantità consigliata: 25
  • Uso: Collegamento rapido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto universale per il collegamento degli elementi rettilinei per canali porta apparecchi Rapid 80 in alluminio. La fornitura comprende 2 giunti universali.

senza alogeni

Tipologia costruttiva

Giunto

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

materiale

Acciaio inossidabile

larghezza del canale guidacavi

64 mm

con compensazione del potenziale

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-KUP70 INNESTO PER CANALE GA-S701