Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6279473
Cod. Produttore
6279473
Cod. EAN
4012195818885

Informazioni di prodotto

Elemento terminale 70x170x37 Alluminio anodizzato alluminio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Terminale per una chiusura senza problemi dei canali porta apparecchi Rapid 80 GA in alluminio.

colore

Alluminio

larghezza

170 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

70 mm

adatto per

Sinistra/destra

Protezione della superficie

Anodizzato

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK10

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP30

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Rapid 80 /

Produttore

GA-E70170EL MORSETTO TERMINALE