› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Griglia ripresa rettangolare alluminio ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22221
Cod. Produttore 0000022221
Cod. EAN 8010300222219

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x150 mm
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Tipo: Griglia di ripresa
  • Alette: Orizzontali fisse
  • Fissaggio: Viti e clips
  • Applicazione: Condotti quadrati/rettangolari
  • Spessore minimo: 20 mm muro/porta
  • Serie: VR

Descrizione del prodotto

Griglia di ripresa realizzata in alluminio, caratterizzata da una struttura resistente e leggera. Le dimensioni di 300x150 mm la rendono ideale per applicazioni di ventilazione e distribuzione dell’aria in impianti elettrici e di climatizzazione. Il design con alette orientate consente un’efficace circolazione dell’aria, garantendo prestazioni ottimali senza compromettere l’estetica degli ambienti. Questo prodotto è pensato per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione in diverse tipologie di contesti tecnici. Descrizione del produttore: Griglia di ripresa/mandata rettangolare con alette orizzontali fisse, applicabili mediante viti in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum. Per applicazioni a muro/porta, considerare uno spessore minimo di 20mm (per due griglie contrapposte 40 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

300 mm

Diametro facciata

125 mm

Lunghezza facciata

150 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

125 mm

Griglia ripresa rettangolare alluminio ventilazione civile residenziale