› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Condotti di ventilazione ed accessori

Griglia di ripresa rettangolare alluminio per condotti ventilazione muro/porta

Cod. Rexel VR22219
Cod. Produttore 0000022219
Cod. EAN 8010300222196

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Materiale: Alluminio estruso anodizzato
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Tipo alette: Orizzontali fisse
  • Applicazione: Muri, porte, condotti
  • Spessore minimo: 20 mm
  • Compatibilità: Condotti quadrati/circolari
  • Serie: GA

Descrizione del prodotto

Griglia di ripresa GA 200x100 realizzata in alluminio, ideale per applicazioni di ventilazione e distribuzione dell'aria. Il design robusto e leggero garantisce resistenza e durata nel tempo, facilitando l'installazione in impianti elettrici e di climatizzazione. La struttura è studiata per ottimizzare il flusso d'aria mantenendo un aspetto estetico pulito e funzionale. Descrizione del produttore: Griglia di ripresa/mandata rettangolare con alette orizzontali fisse, applicabili mediante viti in alluminio estruso anodizzato naturale, fissaggio a clips. Da applicare a condotti di ventilazione quadrati o rettangolari mediante controtelaio, oppure a condotti circolari mediante relativi plenum. Per applicazioni a muro/porta, considerare uno spessore minimo di 20mm (per due griglie contrapposte 40 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

forma

Altro

profondità di incasso

20 mm

materiale

Alluminio

Anello per la costruzione di

Altro

Larghezza facciata

200 mm

Diametro facciata

100 mm

Lunghezza facciata

10 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

100 mm

Griglia di ripresa rettangolare alluminio per condotti ventilazione muro/porta