Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22151
Cod. Produttore
0000022151
Cod. EAN
8010300221519

Informazioni di prodotto

Gruppo alimentazione 12V con Timer
Trasformatore a nucleo ferroso di sicurezza con tensione di uscita 12V, progettato per garantire affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche. Il dispositivo è caratterizzato da un involucro robusto e compatto, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni costanti. La sua costruzione assicura un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni elettriche che necessitano di un trasformatore di qualità. Descrizione del produttore: Gruppo alimentazione 12V con Timer

colore

Bianco

larghezza

161 mm

altezza

117 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore a nucleo ferroso

tipo di collegamento lato primario

Altro

tipo di collegamento lato secondario

Altro

Materiale del corpo

Plastica

Per montaggio su superfici

numero di punti di uscita (coppie)

1

trasformatore di sicurezza

protezione da sovratemperatura

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Produttore

Gruppo alimentazione 12V Timer per aspiratori domestici