Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779427
Cod. Produttore
095779427
Cod. EAN
8054684023598

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Setto inferiore, profondità 330 mm, versione con membrane passacavi
Descrizione del produttore: Realizzato in bachelite spessore 3 mm da installare nella parte inferiore degli armadi per una maggiore protezione del vano verso i cunicoli di ingresso cavi. Disponibile chiuso per esecuzione in fase di installazione di adeguate forature o completo di 3 membrane coniche diametro massimo 76 mm.

larghezza

663 mm

altezza

255 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore bachelite 330 mm con membrane passacavi per armadi Serie GRAFI 9