Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779740
Cod. Produttore
095779740
Cod. EAN
8054684023741

Informazioni di prodotto

G9/8/2-TPM TELAIO SUPPORTO PANNELLI
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095779740 è un telaio di supporto per pannelli, progettato per garantire una solida installazione e una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il telaio offre una robustezza e una durabilità superiori, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti sia commerciali che residenziali. La sua struttura è concepita per facilitare il montaggio e la manutenzione, garantendo al contempo un aspetto estetico gradevole. La finitura grigia del telaio permette di adattarsi perfettamente a diversi stili di arredamento e ambienti. Questo telaio di supporto è ideale per l'installazione di pannelli elettrici, contribuendo a un'organizzazione efficiente e a una gestione sicura dei componenti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

892 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1340 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Altro

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Telaio supporto pannelli G9/8/2-TPM robusto e durevole per installazioni elettriche residenziali e commerciali