Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779989
Cod. Produttore
095779989
Cod. EAN
8033603434837

Informazioni di prodotto

G9/8/KT-ACV KIT TELAIO/PANNELLI/CESTELLO
Descrizione del produttore: Il kit DKC095779989 è progettato per l'installazione di telai e pannelli, offrendo una soluzione completa per applicazioni elettriche. Composto da materiali di alta qualità, il kit garantisce una resistenza e durabilità superiori. La compatibilità con vari sistemi di montaggio rende il DKC095779989 versatile per diverse configurazioni. Il design del kit è studiato per facilitare l'installazione, riducendo i tempi di assemblaggio. Grazie alla sua robustezza, è adatto per ambienti industriali e commerciali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo kit è una scelta ideale per professionisti che cercano efficienza e qualità nei loro progetti elettrici.

colore

Altro

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli cestello alta qualità per installazioni elettriche industriali e commerciali