Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779898
Cod. Produttore
095779898
Cod. EAN
8054684023826

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 1390 mm
Descrizione del produttore: Il kit G9/8/KT-ACV è progettato per l'installazione di telai e pannelli CE, garantendo una soluzione robusta e affidabile per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, questo kit offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Inoltre, il kit è compatibile con una varietà di standard di installazione, assicurando flessibilità e adattabilità nelle configurazioni elettriche. Grazie alla sua versatilità, è adatto per diverse applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza operativa. La finitura del materiale garantisce una protezione efficace contro l'usura, mantenendo l'integrità del sistema elettrico nel lungo periodo.

colore

Altro

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli cestello serie GRAFI 9 altezza 1390 mm per installazioni elettriche industriali