Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779880
Cod. Produttore
095779880
Cod. EAN
8033603434745

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Cestello di supporto apparecchiature modulari, altezza vano 1340 mm
Descrizione del produttore: Realizzato in acciaio, asportabile dall’armadio per facilitare l’esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Altro

altezza

1340 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1340 mm

Produttore

DKC

Cestello supporto apparecchiature modulari acciaio altezza vano 1340 mm per quadri elettrici Serie GRAFI 9