Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779591
Cod. Produttore
095779591
Cod. EAN
8054684023659

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Kit telaio + pannelli + cestello, vano altezza 883 mm
Descrizione del produttore: Il kit G9/5/KT-ACV è progettato per l'installazione di telai e pannelli di controllo, offrendo una soluzione completa per l'integrazione di sistemi elettrici. Realizzato in metallo di alta qualità, questo kit garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il design permette una facile installazione e un montaggio sicuro, assicurando stabilità e funzionalità. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di applicazioni elettriche, il kit è ideale per ambienti industriali e commerciali. Le sue specifiche tecniche e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono un componente essenziale per garantire un funzionamento efficiente e sicuro dei sistemi elettrici. Con un'attenzione particolare alla protezione e alla sicurezza, il kit è progettato per soddisfare le normative vigenti in materia di installazione elettrica.

colore

Altro

larghezza

892 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

883 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

883 mm

Produttore

DKC

Kit telaio pannelli cestello metallo altezza 883 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali