Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779815
Cod. Produttore
095779815
Cod. EAN
8054684023772

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Cestello di supporto apparecchiature modulari, altezza vano 523 mm
Descrizione del produttore: Realizzato in acciaio, asportabile dall’armadio per facilitare l’esecuzione del quadro; il montaggio e cablaggio delle diverse apparecchiature può essere eseguito a banco. Predisposto per fissaggio su kit montanti. Completo di profilati DIN 46 277/3. Da selezionare in abbinamento al relativo telaio/cornice di supporto pannelli.

colore

Grigio

larghezza

910 mm

Tipologia

Altro

altezza

658 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

658 mm

Produttore

DKC

Cestello supporto apparecchiature modulari acciaio altezza vano 523 mm serie GRAFI 9