Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095779211
Cod. Produttore
095779211
Cod. EAN
8054684023505

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 9 - Piastra di fondo, in PVC spessore 5 mm, per vano altezza 433 mm
Descrizione del produttore: Applicabile sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: PVC - spessore 5 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.

larghezza

785 mm

altezza

355 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Piastra fondo PVC spessore 5 mm per armadio altezza vano 433 mm serie GRAFI 9