Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095777009
Cod. Produttore
095777009
Cod. EAN
8054684022669

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit setto separatore vani + traversa, profondità 330 mm
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC095777009 è un kit di traversa e setto intermedio progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura di colore RAL 7035, che conferisce un aspetto elegante e moderno. Questo kit è progettato per garantire una facile installazione e un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per ambienti industriali e commerciali. Le specifiche tecniche di questo kit lo rendono ideale per l'ottimizzazione di spazi e la gestione di cablaggi complessi, facilitando così l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La versatilità del prodotto permette un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico.

larghezza

685 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

685 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

Produttore

DKC

Kit traversa e setto separatore vani Serie GRAFI 7, profondità 330 mm, materiale resistente RAL 7035 per impianti elettrici industriali e commerciali