Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC077709319
Cod. Produttore
077709319
Cod. EAN
8054684010727

Informazioni di prodotto

Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 3 vani, IP55, dimensioni 1840 x 685 x 330 mm (AxBxP)
Realizzati con tre/quattro vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/intermedio/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiale: vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

esecuzione della superficie

verniciato

qualità del materiale

plastica rinforzata con fibra di vetro

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK10

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

numero di serrature

3

adatto per installazione esterna

numero di porte

3

larghezza

685 mm

profondità

330 mm

altezza

1840 mm

allineabile

numero RAL

7035

Produttore

DKC

G7-9/442/T ARMADIO SMC GRAFI-7