Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190000
Cod. Produttore
5190000
Cod. EAN
8033603013957

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e rapido
  • Bordatura continua per maggiore stabilità e sicurezza
  • Connessione elettrica garantita da nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che riduce i tempi di intervento
  • Materiale autoreggente per una struttura duratura
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni elettriche ottimizzate

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

lunghezza

2030 mm

spessore del materiale

0.6 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

adatto per canale portacavi

larghezza del coperchio

50 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 50

(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m
8 m
Q.tà consigliata info