Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190001
Cod. Produttore
5190001
Cod. EAN
8033603013964

Informazioni di prodotto

Il coperchio per elemento rettilineo C5 garantisce un'installazione rapida e sicura per sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio a scatto semplice e veloce
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Ottimizzazione del risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

lunghezza

3030 mm

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale portacavi

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

larghezza del coperchio

80 mm

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B. 80

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
12 m
Q.tà consigliata info