Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35190003
Cod. Produttore
5190003
Cod. EAN
8033603013988

Informazioni di prodotto

Il coperchio S35190003 offre soluzioni pratiche e affidabili per l’installazione di sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e rapido
  • Bordatura continua autoreggente per una perfetta stabilità
  • Connessione elettrica sicura grazie al nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Migliore sicurezza elettrica e continuità di impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CANALE ELEMENTO RETTILINEO C/T B.150

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
6 m
Q.tà consigliata info